フジクラ・ダイヤケーブル
テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル
JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
用途
特性インピーダンス75Ω系の放送用線路
色
灰色
シース厚(mm)
0.95
特性インピーダンス(Ω)
75±3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15413520
EM-S-5C-FB 灰
1巻(100m)
5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413529
EM-S-5C-FB 灰
1巻(200m)
5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413538
EM-S-7C-FB 灰
1巻(100m)
7.3
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413547
EM-S-7C-FB 灰
1巻(200m)
7.3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
もっと見る