フジクラ・ダイヤケーブル
RGタイプ高周波同軸ケーブル
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。
絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い
軽量で取り扱いが容易です
耐水性、耐老化性が良好
機械的強度が高い
材質
PVC
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性インピーダンス(Ω)
静電容量(nF/km)
電圧(kV)
MIL規格(RG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15413556
RG-11/U
1巻(200m)
75
67
最大使用:4
RG-11/U
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413565
RG-174/U
1巻(200m)
50
101
最大使用:1.5
RG-174//U
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15413574
RG-58/U
1巻(100m)
53.5
94
最大使用:1.9
RG-58/U
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15413590
RG-58/U
1巻(200m)
53.5
94
最大使用:1.9
RG-58/U
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413599
RG-58A/U
1巻(100m)
50
102
最大使用:1.9
RG-58A/U
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
15413608
RG-58A/U
1巻(200m)
50
102
最大使用:1.9
RG-58A/U
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15413617
RG-58C/U
1巻(100m)
50
102
最大使用:1.9
RG-58C//U
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413626
RG-58C/U
1巻(200m)
50
102
最大使用:1.9
RG-58C/U
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413635
RG-59/U
1巻(100m)
73
69
最大使用:2.3
RG-59/U
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15413644
RG-59/U
1巻(200m)
73
69
最大使用:2.3
RG-59/U
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413660
RG-62A/U
1巻(100m)
93
44
最大使用:0.75
RG-62A/U
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413669
RG-62A/U
1巻(200m)
93
44
最大使用:0.75
RG-62A/U
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
もっと見る