フジクラ・ダイヤケーブル
同軸ケーブル
低損失
経年変化が極めて小さい
広帯域に渡り安定して使用可能
軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質
軟銅線
色
灰
特性インピーダンス(Ω)
75
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15413696
S-5C-FB 灰
1巻(100m)
1.05
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15413705
S-5C-FB 灰
1巻(200m)
1.05
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413714
S-7C-FB 灰
1巻(100m)
1.5
7.3
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413730
S-7C-FB 灰
1巻(200m)
1.5
7.3
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表