曜日別特売

同軸ケーブル

同軸ケーブル - 伸興電線

耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです
4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です

耐電圧(V)AC1000内容量1巻(100m)
関連資料:(0.58MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15413870EM-S-5C-FB 灰7.7±0.5591/1.0521.1以下
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413879EM-S-7C-FB 灰10.2±0.51101/1.510.4以下
オープン
54,980
60,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする