フジバレル FJVA

フジバレル FJVA - DIJET(ダイジェット工業)

4枚刃
シュリンク対応

刃数4材質/仕上DH115/DHハードコート精度(mm)フォーム:±0.010角度θ(°)25寸法r1(mm)1寸法BR(mm)250内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法r2(mm)
寸法Ds(Φmm)
寸法Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15419314FJVA4060S06-R25060166
11,420
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
15419330FJVA4080S08-R250751.288
19,250
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
15419339FJVA4100S10-R250801.751010
25,670
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
15419348FJVA4120S12-R2501001.751212
34,940
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする