DIJET(ダイジェット工業)
ボールSヘッド SMHB
用途
曲面加工、ポケット加工
刃数
4
表面処理
DHハードコート
寸法C(mm)
5.5
ねじれ角(°)
45
材種
DH115
内容量
1個
注意
※締め付け過ぎ防止のため、メーカー指定の専用スパナ(DSタイプ)を必ず使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法W(mm)
寸法R(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15420127
SMHB-4160-M8
11.2
14
8
19
15
¥
26,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
15420136
SMHB-4200-M10
14
17
10
23
19
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください