曜日別特売

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート)  屋外壁掛形 - ノーリツ

エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ

用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式三方弁方式リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合号数16号内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15416024GTH-CV1660AW3H-1 BLLPG2温度 3P内蔵
515,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
15416049GTH-CV1660AW-1 BLLPG1温度
501,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
15416015GTH-CV1660AW3H-1 BL12A・13A2温度 3P内蔵
515,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15416040GTH-CV1660AW-1 BL12A・13A1温度
501,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15416024GTH-CV1660AW3H-1 BL67778597GTH-CV1670AW3H BLGTH-CV1660AW3H-1 BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ 67778597高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズノーリツ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15416049GTH-CV1660AW-1 BL67778780GTH-CV1670AW BLGTH-CV1660AW-1 BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ 67778780高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズノーリツ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする