ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー

ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー - ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。
高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。
使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!
太枝もスパッと切断!!
LEDライト付きで、夜間の作業もできます。
切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き
滑り止めハンドルで安心
誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き
有効切断直径約10cm
軽量約780g
組立不要完成品[仕様]
電源:AC充電式
充電時間:約3時間
連続使用時間:約20分
バッテリー容量:約1,500mAh
チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース
6カ月間保証書付き

質量(g)(本体のみ)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310チェーンスピード(m/s)[m/分]5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1541800004136
オープン
取扱い終了
返品不可
213475174152
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21347517
2023-09-21
用途: 樹木の伐採
株式会社櫛田養鶏場

樹木の伐採中突然動かなくなった。バッテリー充電してもだめでした。買ってから三カ月位です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社サイトご利用いただきありがとうございます。動かなくなったとのことですが、必要であれば弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。対応させていただきます。よろしくお願いします。

対象商品 : 15418000
2023-02-27
用途: 樹木の伐採
牛久ミニゴルフ場サービス業

樹木の伐採に電動のこぎりより効果的である。値段も安く満足だが、耐久性についてはまだまだで、以前の物も半年で動かなくなった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする