マーブルエッジ25

マーブルエッジ25 - グリーンフィールドマーブルエッジ25 - グリーンフィールドマーブルエッジ25 - グリーンフィールド

石の形を模したアルミ製の見切材です。
石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。
施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。
アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。

用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。長さ(mm)約295幅(mm)約80高さ(mm)約25質量(g)約326種類その他可動範囲(°)連結部:約60内容量1本
注意
※設置の際、角エッジングの石同士を繋いでいる接続部分に無理な力がかからないようお取り扱いください。折れ曲がったり破損する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418788EDG-STASET
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする