曜日別特売

防水補修シート

防水補修シート - キャプテン防水補修シート - キャプテン防水補修シート - キャプテン防水補修シート - キャプテン防水補修シート - キャプテン防水補修シート - キャプテン防水補修シート - キャプテン
(1件のレビュー)

レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。

材質基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂4/ウグイスタイプアイロン接着寸法(幅W×長さL)(cm)6.5×30内容量1袋(6.5cm×30cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15423548CP172
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: ウェットスーツの補修
製造業

粘着力微妙
厚みは薄目
どの程度効果があるのか?持続するのか?不安がありますが経過を確認して
いきたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする