キャプテン
コットンコード
手作りの小物やアクセサリーの部分使いに。
柄同士、無地同士、柄と無地などいろんな組み合わせで、雰囲気を変えて楽しめます。
材質
綿100%、芯:アクリル70%、毛30%
長さ(m)
約2
太さ(Φmm)
約2
内容量
1袋(2mm×2m)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15423557
CP174
7
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423566
CP174
8
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423575
CP174
11
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423584
CP174
12
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423600
CP174
13
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423609
CP174
14
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423618
CP174
21
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423636
CP174
23
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423645
CP174
24
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423627
CP174
22
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください