曜日別特売

コーデュロイバイアステープ

コーデュロイバイアステープ - キャプテンコーデュロイバイアステープ - キャプテンコーデュロイバイアステープ - キャプテンコーデュロイバイアステープ - キャプテンコーデュロイバイアステープ - キャプテンコーデュロイバイアステープ - キャプテンコーデュロイバイアステープ - キャプテンコーデュロイバイアステープ - キャプテン

あたたかみのある風合いと色展開で、作品がおしゃれに仕上がります。

材質綿100%タイプふちどりテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2内容量1袋(15mm×2m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体15423654CP1771/オフホワイト
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423670CP1772/マスタード
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423679CP1773/ワイン
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423688CP1774/オリーブ
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423697CP1775/インディゴ
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423706CP1776/ネイビー
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423715CP1778/マロン
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423724CP1779/ブラウン
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423740CP17710/グレー
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423749CP17711/ブラック
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体15423758CP17712/サーモンピンク
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423767CP17714/ブルー
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする