キャプテン
ブークレニットテープ
くるくると巻き毛のようなループが特徴のニットテープ。
スエード、ベロア、コーデュロイ、フリースなどの起毛素材の他、デニム、ツイード、ニット、キルティングなどいろいろな素材に使えます。
材質
ポリエステル55%、アクリル35%、ウール10%
タイプ
ふちどり
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
1.8
内容量
1袋(15mm×180cm)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15423907
CP201
1
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423916
CP201
2
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423925
CP201
3
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423934
CP201
4
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423950
CP201
5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423959
CP201
6
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください