キャプテン
和のひも
和布をひも状に縫い合わせた芯入りのひもです。
材質
表:ポリエステル100%、中芯:アクリル100%
直径(Φmm)
約5
タイプ
ひも
長さ(m)
1.8
内容量
1袋(5mm×180cm)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15423977
CP205
1/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423986
CP205
2/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423995
CP205
3/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424004
CP205
4/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424020
CP205
11/ちりめん
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424029
CP205
12/ちりめん
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424038
CP205
13/ちりめん
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424047
CP205
14/ちりめん
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424056
CP205
23/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424065
CP205
24/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424074
CP205
25/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424090
CP205
26/ちりめん友禅
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください