キャプテン
薄地用補修シート
薄くてしなやか。
表にひびきにくく、生地に良くなじみます。
学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに。
材質
本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
タイプ
アイロン接着
寸法(cm)
6.5×45
内容量
1袋(6.5cm×45cm)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424135
CP214
4/薄グレー
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
15424144
CP214
6/茶
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください