曜日別特売

オーガンジーフラットバイアス

オーガンジーフラットバイアス - キャプテンオーガンジーフラットバイアス - キャプテンオーガンジーフラットバイアス - キャプテンオーガンジーフラットバイアス - キャプテンオーガンジーフラットバイアス - キャプテンオーガンジーフラットバイアス - キャプテンオーガンジーフラットバイアス - キャプテンオーガンジーフラットバイアス - キャプテン

キラキラのオーガンジーをテープにしました。
バイアスにカットしてあるので、両端がほつれにくくなっています。
平テープなので、そのままギャザーを寄せてフリルにしたり、同じオーガンジー生地のふちどりにも使えます。薄く透けるため、2枚重ねにして濃淡をつけたり、違う色を組み合わせて色の変化を楽しめます。

材質ナイロン100%タイプ平テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4内容量1袋(50mm×4m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パケ表15424160CP2251/ホワイト
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424169CP2252/オフホワイト
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424178CP2253/イエロー
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424187CP2254/サーモンピンク
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424196CP2255/ローズ
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424205CP2256/ライトブルー
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424214CP2257/ブルー
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424230CP2258/パープル
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表15424239CP2259/ブラック
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする