キャプテン
Couleur(クルール) 両折30
くすみカラーの柄生地に合うバイアステープです。バッグやお昼寝マットなどキルティング生地の布端しまつに。15mm巾のふちどりタイプとしても使えます。
材質
コットン100%
タイプ
両折
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2
内容量
1袋(30mm×2m)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424248
CP231
1/ミルキーホワイト
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424257
CP231
2/グレイッシュピンク
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424266
CP231
3/ミルキーグリーン
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424275
CP231
4/アイスブルー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424284
CP231
5/ライトパープル
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424300
CP231
6/パープル
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424309
CP231
7/アイボリー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424318
CP231
8/ミルキーベージュ
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424327
CP231
9/ライトグレー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424336
CP231
10/マスタード
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424345
CP231
11/ネイビー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424354
CP231
12/ピュアブラック
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください