キャプテン
布・手芸用両面テープ
布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に。
低温時でも強い接着力を発揮。
はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途
【接着できるもの】
布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード
【接着できないもの】
防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙
テープ長さ(m)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424424
CP233
1袋(7mm×10m)
7
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
15424440
CP234
1袋(13mm×10m)
13
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください