曜日別特売

オーガニックバイアステープ ふちどり11

オーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテンオーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテンオーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテンオーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテンオーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテンオーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテンオーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテンオーガニックバイアステープ ふちどり11 - キャプテン

肌に優しい、無農薬有機栽培のコットンで作りました。保温性や保湿性にも優れ、赤ちゃんや肌の弱い方にも安心してお使いいただける素材です。

材質オーガニックコットン、綿100%タイプふちどりテープ幅(mm)11テープ長さ(m)2内容量1袋(11mm×2m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15424485CP291
660
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424494CP292
660
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする