キャプテン
オーガニックニットテープ
肌に優しい、無農薬有機栽培のコットンで作りました。保温性や保湿性にも優れ、赤ちゃんや肌の弱い方にも安心してお使いいただける素材です。
材質
オーガニックコットン、綿100%
タイプ
ふちどり
テープ幅(mm)
11
テープ長さ(m)
2
内容量
1袋(11mm×2m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424510
CP30
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424519
CP30
2
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください