キャプテン
タペストリー両折
タペストリーのふちどりに。
材質
表:アルミニウム100%、裏:ナイロン100%
幅(mm)
25
タイプ
両折
長さ(m)
5
内容量
1袋(25mm×5m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424528
CP35
3501/ゴールド
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424537
CP35
3502/シルバー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください