キャプテン
シールゼッケン
シールタイプなので、ピタッと貼るだけ。跡が残らずきれいにはがせるのでとっても便利です。表面にはにじみ防止加工が施され、書きやすく美しい仕上がり。
材質
本体:綿100%、接着樹脂:アクリル系樹脂
タイプ
シールタイプ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424546
CP54
1袋(15cm×21cm)
大
15×21
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
15424555
CP55
1袋(2枚)
小
8×15
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください