キャプテン
和布 ちりめんパイピング
日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。和風の味わいを出したいときに最適です。
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
10
タイプ
パイピング(芯入り)
長さ(m)
2
内容量
1袋(10mm×2m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424580
CP71
1/黄
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424589
CP71
2/赤
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424598
CP71
3/紫
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424607
CP71
4/黒
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください