キャプテン
接着伸び止めテープ 薄地ストレッチ12mm
薄地で伸縮性があり、カーブ部分・直線部分の両方に使えます。
材質
基布:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
色
5/黒
タイプ
薄地/ストレッチ
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
5
内容量
1袋(12mm×5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424668
CP79
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください