接着伸び止めテープ 平テープ15mm

接着伸び止めテープ 平テープ15mm - キャプテン接着伸び止めテープ 平テープ15mm - キャプテン接着伸び止めテープ 平テープ15mm - キャプテン

ファスナーあき・ラペル・ポケット口・前立など直線部分に最適です。

材質基布:ポリエステル65%、、綿35%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂26/黒タイプ普通地/平テープテープ幅(mm)15テープ長さ(m)5内容量1袋(15mm×5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15424677CP82
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする