キャプテン
接着伸び止めテープ ハーフバイアス9mm
ファスナーあき・えりぐり・袖ぐり・肩・前端など、カーブ部分に最適です。
材質
基布:ポリエステル65%、綿35%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
色
32/黒
タイプ
普通地/ハーフバイアス
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
5
内容量
1袋(9mm×5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424686
CP83
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください