美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入

美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ

花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用した立体3層構造のマスクです。
立体形状の不織布マスクが、おしゃれなカラーバリエーションで展開。不織布素材なので、ファッション性と感染予防を両立できます。
立体形状により鼻部分の隙間を低減し、花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
携帯に便利な個別包装です。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型サイズふつう質量(g)3.2入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)120×140適合規格JIS T 9001(一般用マスク)構造3層包装形態個包装生産国日本対象花粉・ウイルス飛まつ・細菌飛沫・PM2.5等ひもタイプ耳ひもタイプ内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15431284PK-B30MWホワイト
オープン
899
989(税込)
当日出荷
15431300PK-B30MXQペールベージュ
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする