曜日別特売

DAILY FIT MASK 立体 ふつう 30枚入

DAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073構造3層寸法(縦×横)(mm)140×120包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ内容量1箱(30枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15431449RK-F30SPBピンクベージュ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15431458RK-F30SSBシルクベージュ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15431467RK-F30SXAピスタチオ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15431476RK-F30SXFシャボン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15431485RK-F30SXHニュアンスグレー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15431449
2023-04-20
用途: 普段使い
建設業・工事業

小さめ。鼻のワイヤーがもう少し上についていてほしい。
同じメーカーの、横に開くタイプの箱の物は普通サイズで丁度良かったのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする