ナビス(アズワン)
ホットパックカバー
フュージョンRを使用した、保冷枕のカバーです。
表面と裏面で厚みの異なる生地を使用しているので、温度の伝わり方が異なります。
材質
フュージョンR(ナイロン74%・ポリエステル26%)
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15435010
CHL-CV
適用保冷剤:130×200×15
150×230
7-563-01
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
15435028
CHDX-CV
適用保冷剤:320×320×20
330×350
7-563-03
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
15435019
CHR-CV
適用保冷剤:220×320×20
230×350
7-563-02
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください