曜日別特売

備長炭ドライペット クリア

備長炭ドライペット クリア - エステー

吸湿スピード約2倍のパワフル除湿で湿気を取ります。(エステー使い捨てタンクタイプ比)
備長炭と活性炭が気になるニオイを脱臭します。(国産備長炭使用)
スッキリ置ける&ゴミが少ないスタントドパック容器です。
標準除湿有効期間1~2ヵ月(季節や湿気の状態により異なります。)

用途押入れ、クローゼット、下駄箱、収納庫、流しの下、洗面所などの室内の収納空間の湿気とりに。成分塩化カルシウム、活性炭、備長炭、保水剤トラスコ品番377-5818質量(g)202除湿量350mL(25℃、湿度80%の場合)使用場所押入れ、クローゼット、下駄箱、収納庫、流しの下、洗面所などの室内の収納空間危険物の類別非危険物使用期間1~2ヵ月(季節や使用状況により異なる)商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15442536ST91002
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15442536ST91002643495774901070910359ST91002 ドライペットNOTE置き型タイプホワイトリリー エステー 64349577ドライペットNOTE置き型タイプホワイトリリーエステー1個(350mL)
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする