グリーンライフ
折りたたみミニコンロ
持ち運ぶ荷物の大きさをなるべく小さくしたいソロキャンパーに最適です。脚は一体になっており、脚を広げるだけで簡単に設置が可能です。収納袋付で持ち運びに便利です。
用途
バーベキュー、クッカー調理、焚火といった様々なアウトドアシーンで使えます。
付属品
網C-25×1枚(約幅24.5×奥行14cm)
材質
本体:ステンレス、ロストル:スチール、亜鉛メッキ、網:クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組み立て時:約29×15.5×16、折りたたみ時:約25×15.5×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15442624
OCB-25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください