限られたスペースでも洗濯物を分別できる大容量のタテ型2段式ランドリーバスケット
大容量のタテ型2段式ランドリーバスケット。
省スペース(幅約約35~37cm/奥行き約33cm)でも洗濯物を分別できるデザイン。
たっぷり25L大容量バスケット×2個!
取り外し可能なハンドル付きバスケット。
スタッキングができる設計で、まとめ持ちもOK。
インテリアに馴染みやすい、やさしいラウンド型フォルム。
通気性抜群。
シリコンパーツでガタつきやガチャ音を軽減。
ロック機能のついたキャスターを採用。
清潔感のある表面ツヤ仕上げ。
出し入れスムーズ、ストレスフリーのデザイン間口。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


