曜日別特売

ペンチ

ペンチ - DEEN

日本の市場向けにMade in Germaneyで造られた画期的な電工ペンチです。
切断用の刃の部分が長く設計されています。フラットケーブルのような細いケーブルを複数、平面状に束ねて帯のようにした物を切断できる刃長になっているため、まとめてスパッと切断することが可能です!刃の高度も高く設計されており、ピアノ線2.5mmまで切断することができます!
何度も切り分けたりせずに一度で済みます。
便利な圧着機能付き!
約7.5mmまででしたら圧着が可能です!

全長(mm)220切断能力(mm)中硬線:4.2、硬線:3、ピアノ線:2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15444277DNLM-220
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする