DEEN.J
ホースピンチオフプライヤー 240mm
ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。
握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
材質
ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR
長さ(mm)
くわえ部:35
全長(mm)
240
質量(g)
320
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15444338
DNJHP-S409
オープン
¥
3,864
¥
4,250
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください