ホースピンチオフプライヤー 145mm

ホースピンチオフプライヤー 145mm - DEEN.J

ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。
握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。

長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15444347DNJHP-S405
オープン
2,973
3,270(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする