ユーティリティーマット ウォッシャブルタイプ

ユーティリティーマット ウォッシャブルタイプ - DEEN.J

洗濯機で洗えてシワになりにくい
収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド
持ち運びに便利な取手付き

用途
作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。
洗濯機で洗えるので、キャンプ、アウトドアなど屋外使用にもお使いいただけます。
トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828内容量1枚
注意
※防水ではありません。
※衣類用中性洗剤を使用し、風通しの良い日陰に干してください。
※乾燥機の使用はお控えください。
※火気に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15444365DNJUMD011016
オープン
3,400
3,740(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする