カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg

カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg - DEEN.Jカラビナ ツイストロック 耐荷重400kg - DEEN.Jカラビナ ツイストロック 耐荷重400kg - DEEN.J
(1件のレビュー)

モノの吊り下げ用に。
別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。
フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。

長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5内容量1個
注意
※本製品をご使用になる前には必ず点検をおこない、破損や、稼働部の動きが悪い等の症状がある場合はご使用をお控え頂き、販売店にお問合わせください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15444374DNJCBLKブラック
オープン
800
880(税込)
当日出荷
15444399DNJCBLUブルー
オープン
800
880(税込)
当日出荷
15444390DNJCORNオレンジ
オープン
800
880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15444374
2025-02-05
用途: 犬のリードとウエストベルトを繋ぐ為
kanakhi製造業

今まで使用していた他社の物より、ロックの解除がとてもスムーズで引っ掛かりがないので、とても使いやすいです。大きさもちょうど良いサイズ感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする