DNJCBLU カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg DEEN.J 15444399

カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード15444399品番DNJCBLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥970
販売価格(税別)
¥882

モノの吊り下げ用に。
別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。
フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。

色
ブルー
長さ(mm)
83
幅(mm)
50
厚さ(mm)
8
質量(g)
34
耐荷重(kg)
400
開口幅(mm)
23.5
注意
※本製品をご使用になる前には必ず点検をおこない、破損や、稼働部の動きが悪い等の症状がある場合はご使用をお控え頂き、販売店にお問合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15444374
2025-02-05
用途: 犬のリードとウエストベルトを繋ぐ為
kanakhi 様(製造業)

今まで使用していた他社の物より、ロックの解除がとてもスムーズで引っ掛かりがないので、とても使いやすいです。大きさもちょうど良いサイズ感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする