曜日別特売

ドリップパン スモールサイズ

ドリップパン スモールサイズ - Weberドリップパン スモールサイズ - Weberドリップパン スモールサイズ - Weberドリップパン スモールサイズ - Weberドリップパン スモールサイズ - Weber

グリル下に敷いて肉汁受けに。ラザニア、ケーキ、など焼き網では調理できない料理の簡易的な調理皿に。燻製や長時間料理する場合の水入れ皿に。シンプルなドリップパンは、メンテナンスもシンプルに油脂を簡単に廃棄できるように、ドリップパンにはグリルのドリップトレイ部分に線が引いてあります。

用途肉汁受け、使い捨て調理皿適合Weber Qグリル、Spiritガスグリル、Genesisガスグリル、Genesis II / Genesis II LX 200および300シリーズガスグリル材質アルミニウム容量3qt(約2.84L)質量(g)150使用後の手入方法使用する前に手洗い本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)3.56×15.24×21.84内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154650946415
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする