ベジタブルバスケット ラージ

ベジタブルバスケット ラージ - Weberベジタブルバスケット ラージ - Weberベジタブルバスケット ラージ - Weberベジタブルバスケット ラージ - Weberベジタブルバスケット ラージ - Weber

スライスした野菜やお肉の細切れ、細かく刻んだ野菜をグリルするのに便利です。焼き網の上に乗せて、そのままグリル出来ます。スモールサイズ有り。受け皿は、角切りの鶏肉、豚肉または牛肉を調理する中華鍋としても使用できます。

用途野菜焼き用かご適合すべてのWeber Q3000以上のガスグリル、および47センチ以上のチャコールグリルに対応材質ステンレス鋼製質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299.7×350.5×63.5使用後の手入方法食器洗浄機対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154651196434
3,855
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする