曜日別特売

フィッシュバスケット スモール

フィッシュバスケット スモール - Weberフィッシュバスケット スモール - Weberフィッシュバスケット スモール - Weberフィッシュバスケット スモール - Weberフィッシュバスケット スモール - Weber

スライスした野菜やお肉の細切れ、細かく刻んだ野菜をグリルするのに便利です。焼き網の上に乗せて、そのままグリル出来ます。スモールサイズ。受け皿は、角切りの鶏肉、豚肉または牛肉を調理する中華鍋としても使用できます。

用途魚焼き網適合Weber Q 1000以上のガスグリル、およびスモーキージョー以上のチャコールグリル材質ステンレス鋼製質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205.7×279.4×55.9使用後の手入方法食器洗浄機対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154651286470
4,582
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする