曜日別特売

Q2000シリーズ用グリドル

Q2000シリーズ用グリドル - WeberQ2000シリーズ用グリドル - WeberQ2000シリーズ用グリドル - WeberQ2000シリーズ用グリドル - Weber

焼き網では出来ないようなホットケーキやクレープ、ソテーなどの料理に最適なグリドル。鋳鉄製でホーローコーティングが施されたこのグリドルは、優れた熱伝導と抜群の熱保持力があり、食材に均一に火を通すことが出来ます。

用途グリル用鉄板適合Weber Q 2000シリーズガスグリル材質ホーローコーティング、鋳鉄製質量(kg)3.82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274.3×388.6×12.7使用後の手入方法食洗器使用不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154652166559
7,264
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする