ロースティングシールド ラージ

ロースティングシールド ラージ - Weberロースティングシールド ラージ - Weberロースティングシールド ラージ - Weber

食材を直接焼き網に乗せず間接火で調理する際、 Weberロースティングラック(6564)とセットでご使用ください。シールドが肉汁をしっかりとキャッチし、蒸発した肉汁が食材を風味豊かに仕上げることはもちろん、グリルを汚さないので、お手入れも簡単です。

用途肉汁受け適合ロースティングラック6564用材質アルミニウム製質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266.7×393.7×10.2使用後の手入方法食洗器使用不可内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154652346562
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする