ケバブセット

ケバブセット - Weberケバブセット - Weberケバブセット - Weberケバブセット - Weberケバブセット - Weber

野菜、お肉、そしてシーフードから素晴らしい食材をミックスした独自の串を組み合わせましょう。お手軽なケバブセットを使用して、ラックに串を配置して調理用焼き網の上にセットします。ラックにより、ケバブを簡単に裏返すことができます。

用途ケバブ用串、網適合Weber Q 200/2000以上のガスグリル、および Weber 18インチ(47cm)以上のチャコールグリルセット内容串、ラック材質串:ステンレススチール製、ラック:めっき処理スチール製質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×231×67使用後の手入方法食器洗浄機対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154652686606
4,309
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする