曜日別特売

グリドル

グリドル - Weberグリドル - Weberグリドル - Weberグリドル - Weberグリドル - Weber

鋳鉄製でホーロー加工が施されたこのグリドルは、優れた熱伝導と抜群の熱保持力があり、食材に均一に火を通すことが出来ます。半光沢のホーロー加工により清掃が簡単。傾斜した調理面により、ドリップを内部に取り付けた溝に集め、食物から遠ざけるのに役立ちます。2年保証。

用途グリル用鉄板適合Pulse 1000電気グリル材質鋳鉄製、ホーロー加工質量(kg)4.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249.2×318.3×69.9使用後の手入方法手洗い内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154652776609
6,991
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする