Weber
2ピースポータブルツールセット
持ち運びに便利なコンパクトサイズのロック式トングとスパチュラのセット。公園やキャンプ場など外出先でのBBQはもちろん、使いやすいトングとスパチュラは日常の調理でも活躍します。
用途
トング、フライ返し
セット内容
トング、スパチュラ
材質
ステンレス鋼製
質量(g)
700
使用後の手入方法
食器洗浄機対応
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
スパチュラ:3.05×8.38×35.56、トング:4.06×7.62×38.1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15465295
6645
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません