曜日別特売

プレミアム グリルトング&スパチュラセット

プレミアム グリルトング&スパチュラセット - Weberプレミアム グリルトング&スパチュラセット - Weberプレミアム グリルトング&スパチュラセット - Weberプレミアム グリルトング&スパチュラセット - Weberプレミアム グリルトング&スパチュラセット - Weber

プレミアム グリルトング&スパチュラセットは、より洗練されたデザインで優れた性能を発揮します。どちらも耐久性の高いステンレス製で、グリップ性に優れ、細かいものから大きな食事まで直感的操作が可能です。ハンズフリーロック式トングは先端部が平らな設計になっており、崩れやすい食品を持ち上げたり、裏返したりする際に安定したグリップを提供します。 スパチュラのエッジには3面に面取りが施され、デリケートな食材の下にも簡単に滑り込ませることができます。どちらのツールも食器洗浄機で洗浄でき、簡単にお手入れできます。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。

用途トング、フライ返しセット内容トング、スパチュラ材質ステンレススチール製質量(g)860使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)トング:45.72×4.39×5.08、スパチュラ:本体寸法45.72×10.8×5.4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154653906771
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする