曜日別特売

スモーキージョー用キャリーバッグ

スモーキージョー用キャリーバッグ - Weberスモーキージョー用キャリーバッグ - Weberスモーキージョー用キャリーバッグ - Weberスモーキージョー用キャリーバッグ - Weberスモーキージョー用キャリーバッグ - Weber

スモーキージョーを収納して、持ち運び可能。雨や風、ホコリ等からグリルを守ります。ブラックのシンプルなデザイン。3年保証。

用途グリル用バッグ適合Smokey Joeポータブルグリル材質ポリエステル製質量(g)420使用後の手入方法スポットクリーニングのみ本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)49.78×48.01×41.91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154654697154
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする