曜日別特売

ゴーエニウェア用キャリーバッグ

ゴーエニウェア用キャリーバッグ - Weberゴーエニウェア用キャリーバッグ - Weber

ゴーエニウェアを収納して、持ち運び可能。雨や風、ホコリ等からグリルを守ります。ブラックのシンプルなデザイン。3年保証。

用途グリル用バッグ適合Weber Go-Anywhereチャコールグリル専用材質ポリエステル製質量(g)530使用後の手入方法スポットクリーニングのみ本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)19×28.5×51.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154654787160
4,309
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする