曜日別特売

プレミアムグリルカバー

プレミアムグリルカバー - Weberプレミアムグリルカバー - Weberプレミアムグリルカバー - Weberプレミアムグリルカバー - Weberプレミアムグリルカバー - Weber

降りしきる雨、凍るような雪、そして灼熱の太陽の元でもご活用ください。 軽量で耐久性のあるプレミアムグリルカバーは、グリルへの着脱がとても簡単です。 留めストラップがあるのでカバーが風で飛ばされるのを防ぎ、耐水性の素材が清潔で滑らかな表面を保ちます。

用途グリルカバー材質ポリエステル製使用後の手入方法スポットクリーニングのみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154654877180Pulse 1000電気グリル30035.94×52.83×63.02
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
154654967181Pulse 1000電気グリルとカート75093.01×51.61×109.6
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする